3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM 7260 7260NS

Scotch-weld

Zie technische informatie

Referenties

3M:7260NS
Rubix:23061667
Fabrikant:7000080008
3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM 7260 7260NS

Technische samenvatting

Kleurzwart
Inhoud400 ml
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM 7260 7260NS


3M™ Scotch-Weld™ 7260 B/A is een taai-elastische 2-componenten constructielijm op basis van epoxyhars met een mengverhouding van 2:1. Lijmen van metalen zoals staal, aluminium enz. evenals van vezelversterkte composieten
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 7260 is een hoogwaardige, taai elastische, tweecomponenten epoxylijm

Sterke punten


• Hoge schuif- en pelsterkte
• Hoge kleefkracht op metalen oppervlakken en thermohardende kunststoffen
• Verwerkingstijd bij kamertemperatuur tot 90 minuten (FC-versie) of 300 minuten (standaardversie)
• Handvastheid bij kamertemperatuur 6 tot 8 uur (FC-versie) of 24 uur (standaardversie)
• Goede verouderingsbestendigheid
• Hoge temperatuurbestendigheid maakt zwaardere belasting van de verlijming mogelijk
• Hoge druksterkte
• Hoge temperatuurbestendigheid tot 100 °C
• Niet vloeiend (ook geschikt voor verticale toepassingen)
• Zeer lange verwerkingstijd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Kleurzwart
Inhoud400 ml
Minimale temperatuur16 °C
Droogtijd1440 min
Type toepassing2-komponenten-konstruktionsklebstoff auf epoxidharzbasis (scotch-weld™ 7260ns), geeignet für verklebungen an metallen und duroplastischen kunststoffen; anwendung auch auf vertikal geneigten flächen möglich
€ 536,52 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 649,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 67 dagen