3M SCOTCH-WELD VINYL LIJM GEEL 150ML 1099150
3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Kunststof 1099
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000079905
Rubix:23205371
Fabrikant:7000079905
EAN:03134375326896

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD VINYL LIJM GEEL 150ML 1099150
De 3M™ 1099 hoogwaardige nitrillijm voor kunststof is een hoogwaardig industrieel kleefmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor het verlijmen van vinyls, soepele kunststoffen en andere specifieke materialen. Dankzij de hoge bestendigheid tegen weersinvloeden, water, oliën en oplosmiddelen garandeert deze lijm een duurzame, flexibele hechting, wat ideaal is voor veeleisende industriële toepassingen. De snelle droogtijd en veelzijdige applicatiemogelijkheden maken dit product tot een favoriet in de auto-industrie, meubelproductie en voor industriële onderhoudswerkzaamheden.
Kenmerken:
Deze nitrillijm biedt uitstekende hechting op uiteenlopende ondergronden zoals polymeren, leer, schuim en flexibele kunststoffen. De hoge bestendigheid tegen weekmakermigratie maakt deze bijzonder geschikt voor toepassingen waar langdurige flexibiliteit vereist is. Dankzij de mogelijkheid tot heractivering met oplosmiddel of warmte biedt dit kleefmiddel een hoge flexibiliteit in industriële processen. Dit product is ook compatibel met uiteenlopende materialen, waaronder technische stoffen en bepaalde harsen, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in zware omstandigheden. Met de openingstijd van 40 minuten is nauwkeurige positionering mogelijk vóór volledige droging.
Specificaties:
- Chemische basis: nitril.
- Hoofdoplosmiddel: aceton.
- Fysieke vorm: middelsterke siroop.
- Viscositeit: 2500 mPas (Brookfield RVF naald n°3, 10 rpm).
- Dichtheid: 0,88 g/cm³.
- Droog extract: 32%.
- Toepassingstemperatuur: -40°C tot 120°C.
- Afpelsterkte bij 180° (stof/staal):
- 1 dag bij 24°C: 1,4 daN/cm
- 3 dagen bij 24°C: 3,1 daN/cm
- 7 dagen bij 24°C: 2,4 daN/cm
- na 3 weken bij -34°C: 3,8 daN/cm
- na 3 weken bij 65°C: 1,4 daN/cm
- na 3 weken bij 82°C: 0,5 daN/cm
- Afschuifsterkte: 8 MPa (norm MMM A klasse 2).
Normen:
Deze lijm voldoet aan de kwaliteits- en prestatienormen van veeleisende industrieën. Dit product voldoet aan de militaire normen US MMM-A-189 A Klasse 2 en garandeert een betrouwbare hechting en optimale mechanische sterkte, zelfs na langdurige onderdompeling in oplosmiddelen.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1902 als Minnesota Mining & Manufacturing is 3M uitgegroeid tot een belangrijke speler in wereldwijde innovatie. Het bedrijf, dat bekendstaat om zijn begin met schuurpapier en maskeertape, telt vandaag meer dan 91.000 werknemers in 70 landen en brengt meer dan 60.000 producten op de markt. 3M is gerenommeerd voor het vertalen van wetenschappelijke concepten naar praktische oplossingen die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van zijn klanten.
Kenmerken:
Deze nitrillijm biedt uitstekende hechting op uiteenlopende ondergronden zoals polymeren, leer, schuim en flexibele kunststoffen. De hoge bestendigheid tegen weekmakermigratie maakt deze bijzonder geschikt voor toepassingen waar langdurige flexibiliteit vereist is. Dankzij de mogelijkheid tot heractivering met oplosmiddel of warmte biedt dit kleefmiddel een hoge flexibiliteit in industriële processen. Dit product is ook compatibel met uiteenlopende materialen, waaronder technische stoffen en bepaalde harsen, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in zware omstandigheden. Met de openingstijd van 40 minuten is nauwkeurige positionering mogelijk vóór volledige droging.
Specificaties:
- Chemische basis: nitril.
- Hoofdoplosmiddel: aceton.
- Fysieke vorm: middelsterke siroop.
- Viscositeit: 2500 mPas (Brookfield RVF naald n°3, 10 rpm).
- Dichtheid: 0,88 g/cm³.
- Droog extract: 32%.
- Toepassingstemperatuur: -40°C tot 120°C.
- Afpelsterkte bij 180° (stof/staal):
- 1 dag bij 24°C: 1,4 daN/cm
- 3 dagen bij 24°C: 3,1 daN/cm
- 7 dagen bij 24°C: 2,4 daN/cm
- na 3 weken bij -34°C: 3,8 daN/cm
- na 3 weken bij 65°C: 1,4 daN/cm
- na 3 weken bij 82°C: 0,5 daN/cm
- Afschuifsterkte: 8 MPa (norm MMM A klasse 2).
Normen:
Deze lijm voldoet aan de kwaliteits- en prestatienormen van veeleisende industrieën. Dit product voldoet aan de militaire normen US MMM-A-189 A Klasse 2 en garandeert een betrouwbare hechting en optimale mechanische sterkte, zelfs na langdurige onderdompeling in oplosmiddelen.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1902 als Minnesota Mining & Manufacturing is 3M uitgegroeid tot een belangrijke speler in wereldwijde innovatie. Het bedrijf, dat bekendstaat om zijn begin met schuurpapier en maskeertape, telt vandaag meer dan 91.000 werknemers in 70 landen en brengt meer dan 60.000 producten op de markt. 3M is gerenommeerd voor het vertalen van wetenschappelijke concepten naar praktische oplossingen die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van zijn klanten.
3M™ Nitrile High Performance Plastic Adhesive 1099 dries quickly with an open time of approximately 40 minutes. Its assembled bonds are proven to be strong while resisting weathering as well as damage from water, oil and fuel. Additionally, it bonds well to plastics and vinyl, providing long-term adhesion as well as good resistance to plasticizer migration.
Sterke punten
- Krachtige, langdurige hechting op vinyl, kunststoffen en polymeren.
- Bestand tegen weersinvloeden, water, oliën en brandstoffen.
- Snelle droging voor hogere productiviteit.
- Veelzijdige toepassing: spuiten, kwast of roller.
- Kan gereactiveerd worden met oplosmiddel of warmte voor optimaal herpositioneren.
- Hoge flexibiliteit en weerstand tegen weekmakers, waardoor montagestijfheid wordt vermeden.
- Compatibel met verschillende ondergronden, waaronder leder, schuim en fenolharsen.
- Bestand tegen weersinvloeden, water, oliën en brandstoffen.
- Snelle droging voor hogere productiviteit.
- Veelzijdige toepassing: spuiten, kwast of roller.
- Kan gereactiveerd worden met oplosmiddel of warmte voor optimaal herpositioneren.
- Hoge flexibiliteit en weerstand tegen weekmakers, waardoor montagestijfheid wordt vermeden.
- Compatibel met verschillende ondergronden, waaronder leder, schuim en fenolharsen.
Toepassingen
- Verlijmen van vinyl en flexibele kunststoffen die worden gebruikt in de auto- en bouwindustrie.
- Autoreparatie: bevestigen van interieurpanelen, bekleding en assemblage van carrosserieën.
- Montage van banners, luifels en vinylzeilen.
- Bevestigen van stoffen, schuim en polymeren in de meubelindustrie en houtbewerkingsindustrie.
- Algemeen industrieel gebruik en MRO (Maintenance, Repair and Operations).
- Autoreparatie: bevestigen van interieurpanelen, bekleding en assemblage van carrosserieën.
- Montage van banners, luifels en vinylzeilen.
- Bevestigen van stoffen, schuim en polymeren in de meubelindustrie en houtbewerkingsindustrie.
- Algemeen industrieel gebruik en MRO (Maintenance, Repair and Operations).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 156,75 g |
| Kleur | geel |
| Inhoud | 150 ml |
| Droogtijd | 40 min |
| Type toepassing | spruzzo; pennello; rullo |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,76 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 170,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen