3M SCOTCH-WELD PUR LIJM WIT 310 ML TE200 (FL=300 ML)
Scotch-Weld Smeltlijm TE200
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:TE200
Rubix:23061241
Fabrikant:7000000905
EAN:0051115251641

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD PUR LIJM WIT 310 ML TE200 (FL=300 ML)
3M™ Scotch-Weld™ PUR Reactieve Smeltlijm TE-200 hardt uit door luchtvochtigheid. Is een 1K, 100% vaste stof structurele lijm voor het verbinden van hout en bepaalde plastics.
3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy Adhesive TE200 is a one-component, 100% solids, moisture curing, structural adhesive for bonding wood and select plastics.
Sterke punten
• lange open tijd
• zeer dunne en onzichtbare lijmvoegen
• vastestofgehalte 100 %
• goede weekmakerbestendigheid
• hoge eindsterkte
• hoge slagvastheid
• snelle sterkteopbouw
• zeer lage viscositeit maakt zeer dunne en onzichtbare lijmvoegen mogelijk
• extrudeerbaar
• lange open tijd
Toepassingen
Algemene industrie - automobielindustrie - bouwgewerij - signalisatie - detailhandel - elektronica - houtbewerking - consumptiegoederen - metaalbewerking en -verwerking - meubilair - speciale voertuigen - transport en verkeer - defensie en overheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 423,6 g |
| Kleur | wit |
| Inhoud | 300 ml |
| Minimale temperatuur | 16 °C |
| Type toepassing | mit handgeführten auftragsgeräten oder automatischen applikatoren extrudiert |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 301,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen