GRIFFON PVC LIJM UNI-100 XT (TUBE A 125 ML)
PVC-lijm UNI-100 XT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Griffon:6300545
Rubix:07050018
EAN:4019305054782

Documenten
Productdetails : GRIFFON PVC LIJM UNI-100 XT (TUBE A 125 ML)
Tixotrope, THF-vrije hard PVC-lijm.
Tixotrope, THF-vrije hard PVC-lijm
Sterke punten
• Met speciale borstel
• Met snelsluiting
• THF-vrij
• Tixotroop
• Spleetvullend
• Met snelsluiting
• THF-vrij
• Tixotroop
• Spleetvullend
Toepassingen
Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met pers- en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 400 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,6 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor leidingsystemen die voldoen aan EN1329, 1452, 1453, 1455 en ISO15493 (PVC).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Inhoud | 125 ml |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,87 excl. BTW
/ stuk
€ 10,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen