LOCTITE SNELLE 2C EPOXY EA 3430 BLISTER 24 ML
2 Componentenlijm EA 3430
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:EA 3430 DC 24ML FR/NL
Rubix:07010454
Fabrikant:232662
EAN:5010266278018

Documenten
Productdetails : LOCTITE SNELLE 2C EPOXY EA 3430 BLISTER 24 ML
LOCTITE EA 3430 is een vijf minuten tweecomponenten epoxylijm die zorgt voor een optisch heldere lijmnaad. Het product ontwikkelt een hoge sterkte op een groot aantal materialen en is waterbestendig. Deze lijm is bedoeld voor algemeen gebruik en is ideaal voor allerlei doe-het-zelftoepassingen. Dankzij de zeer heldere lijmnaad is het ook het perfecte product voor het verlijmen van glas, decoratieve panelen en displays. De matige viscositeit en korte fixatietijd bij kamertemperatuur vereenvoudigen het aanbrengen.
Sterke punten
• Eenvoudig en snel aan te brengen bij kamertemperatuur
• Ultraheldere lijmnaad
• Waterbestendig
• Lijm voor algemeen gebruik - geschikt voor een groot aantal materialen
Toepassingen
Structurele verlijming - 2-componenten vijf minuten epoxy. Algemeen gebruik. Uitstekende waterbestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26x46x116 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 24 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Droogtijd | 15 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,47 excl. BTW
/ stuk
€ 17,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden