LOCTITE HOGE TEMPERATUREN BORGMIDDEL 620 FLACON 250 ML
Bevestigingslijm 620
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:620
Rubix:07010192
Fabrikant:142466
EAN:5010266193007

Documenten
Productdetails : LOCTITE HOGE TEMPERATUREN BORGMIDDEL 620 FLACON 250 ML
De LOCTITE® 620 componentenlijm voor cilindrische bevestiging biedt een krachtige oplossing voor de montage van metalen cilindrische fittingonderdelen met een nauwkeurige passing. Dankzij de anaerobe fixatie hardt dit product uit bij afwezigheid van lucht, wat zorgt voor een sterke en duurzame hechting. Deze lijm voorkomt doeltreffend loskomen en lekkage veroorzaakt door schokken en trillingen, en verhoogt zo de betrouwbaarheid van assemblages. Door de hoge temperatuurbestendigheid tot 230 °C is dit kleefmiddel bijzonder geschikt voor toepassingen in thermisch zwaarbelaste omgevingen.
Specificaties:
- Uithardingstype: anaeroob.
- Viscositeit: 8000,0 mPa.s (cP).
- Kleur: groen.
- Fysieke vorm: vloeistof.
- Aantal componenten: 1-component.
- Gatopvulling: 0,15 - 0,25 mm.
- Gebruikstemperatuur: -55,0 tot 230,0 °C.
- Afschuifkracht op staal: 26,0 N/mm² (3800,0 psi).
- Fixatietijd: 60,0 min.
Normen:
Dit LOCTITE® 620 bevestigingsmiddel voldoet aan de norm EN 751-1 (DVGW-goedkeuring: NG-5146AR0622), wat betrouwbare prestaties garandeert bij de montage en afdichting van mechanische componenten. Deze norm beschrijft de veiligheids- en prestatievereisten voor afdichtingsproducten die worden gebruikt in gastoepassingen.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Uithardingstype: anaeroob.
- Viscositeit: 8000,0 mPa.s (cP).
- Kleur: groen.
- Fysieke vorm: vloeistof.
- Aantal componenten: 1-component.
- Gatopvulling: 0,15 - 0,25 mm.
- Gebruikstemperatuur: -55,0 tot 230,0 °C.
- Afschuifkracht op staal: 26,0 N/mm² (3800,0 psi).
- Fixatietijd: 60,0 min.
Normen:
Dit LOCTITE® 620 bevestigingsmiddel voldoet aan de norm EN 751-1 (DVGW-goedkeuring: NG-5146AR0622), wat betrouwbare prestaties garandeert bij de montage en afdichting van mechanische componenten. Deze norm beschrijft de veiligheids- en prestatievereisten voor afdichtingsproducten die worden gebruikt in gastoepassingen.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Zorgt voor een robuuste bevestiging van metalen cilindrische onderdelen, zelfs bij hoge thermische en mechanische belastingen;
- Beschermt tegen loskomen en lekkage door trillingen en schokken;
- Bestand tegen extreme temperaturen tot 230 °C;
- Optimale gatopvulling van 0,15 tot 0,25 mm voor een effectieve fixatie, ook bij gematigde spelingen;
- Geschikt voor handmatige toepassing of via een applicatiesysteem voor een vlotte verwerking;
- Anaerobe uitharding garandeert een efficiënte verharding zonder blootstelling aan lucht.
- Beschermt tegen loskomen en lekkage door trillingen en schokken;
- Bestand tegen extreme temperaturen tot 230 °C;
- Optimale gatopvulling van 0,15 tot 0,25 mm voor een effectieve fixatie, ook bij gematigde spelingen;
- Geschikt voor handmatige toepassing of via een applicatiesysteem voor een vlotte verwerking;
- Anaerobe uitharding garandeert een efficiënte verharding zonder blootstelling aan lucht.
Toepassingen
De LOCTITE® 620 componentenlijm is speciaal ontwikkeld voor industriële toepassingen waarbij een hoge weerstand tegen thermische en mechanische belastingen vereist is. Deze is ideaal voor de montage van bevestigingspennen in radiators, bussen in pomphuizen en lagers in automatische versnellingsbakken. Dit product wordt aanbevolen voor sectoren waarin cilindrische assemblages bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen en zware mechanische belastingen, wat resulteert in optimale duurzaamheid en veiligheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 120x88x96 mm |
| Kleur | groen |
| Inhoud | 250 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Droogtijd | 60 min |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,51 excl. BTW
/ stuk
€ 261,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden