3M ACRYLAATLIJM SCOTCH-WELD BEIGE 45ML DP8005

3M™ Scotch-Weld™ Structurele Acrylaatlijm DP8005 Gebroken beige

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:DP8005 45 ML
Rubix:A0142415
Fabrikant:7100241346
EAN:04054596861510
3M ACRYLAATLIJM SCOTCH-WELD BEIGE 45ML DP8005

Technische samenvatting

Kleurbeige
Inhoud45 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M ACRYLAATLIJM SCOTCH-WELD BEIGE 45ML DP8005


De 3M™ Scotch-Weld™ DP8005 structurele acrylaatlijm is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Deze lijm wordt gekenmerkt door de uitstekende hechting zonder noodzaak voor voorbereiding van het oppervlak, de hoge weerstand tegen chemicaliën en vocht, en de uitharding bij kamertemperatuur. Deze innovatieve oplossing vereenvoudigt verlijmingsprocessen en garandeert betrouwbare mechanische prestaties.

Kenmerken:
3M™ Scotch-Weld™ DP8005 is een tweecomponentenacrylaatlijm met een mengverhouding van 10:1. De formulering maakt effectieve hechting mogelijk op moeilijke ondergronden zoals polyolefinen, polypropyleen, polyethyleen en thermoplastische elastomeren, zonder schuren, zandstralen of het aanbrengen van een primer voordat het oppervlak wordt verlijmd. Dit kleefmiddel is geschikt voor het verlijmen van verschillende ondergronden en kan traditionele bevestigingsmethoden zoals schroeven, klinknagels of lassen vervangen. Dankzij de juiste viscositeit is een nauwkeurige en egale applicatie mogelijk, en de korte verwerkingstijd zorgt voor een efficiënte montage. Na uitharding biedt dit product uitstekende bestendigheid tegen water, vocht, chemicaliën en mechanische schokken, zelfs onder zware omstandigheden.

Specificaties:
- Basiscomponent: methylmethacrylaat.
- Verharder: gemodificeerde amine.
- Dichtheid (basis): 0,95 - 1,00.
- Dichtheid (verharder): 1,09.
- Viscositeit basis: 35.000 - 55.000 mPa.s.
- Viscositeit verharder: 17.000 - 30.000 mPa.s.
- Verwerkingstijd bij 23 °C: 2,5 - 3 minuten.
- Tijd tot verwerkingsterkte bij 23 °C: 2 - 3 uur.
- Volledige uitharding bij 23 °C: 8 - 24 uur.

Merkinformatie:
3M werd in 1902 opgericht als Minnesota Mining & Manufacturing en heeft zich gevestigd als een wereldleider door innovaties in schuurpapier, maskeertape en andere sectoren zoals de auto-industrie. Het is vandaag een wereldwijd bedrijf met meer dan 91.000 werknemers in 70 landen. Met meer dan 60.000 producten op de markt staat het bekend om zijn innovatieve oplossingen op een groot aantal gebieden (gezondheid, industrie, veiligheid). Met 113.000 octrooien en regelmatige investeringen in onderzoek en ontwikkeling transformeert 3M wetenschappelijke ideeën in praktische oplossingen die het dagelijks leven over de hele wereld verbeteren.
Get great handling strength in approximately 3 hours with 3M™ Scotch-Weld™ Structural Plastic Adhesive DP8005. Our medium viscosity adhesive bonds polyolefins without surface treatment. It’s made with a 10:1 mix ratio and has an impressive 3 minute work life. It can bond many low surface energy plastics, including many grades of Polypropylene, Polyethylene, and Thermoplastic Elastomers (TPE’s).

Sterke punten

- Verlijming zonder voorbereiding van het oppervlak op polypropyleen, polyethyleen en TPE's;
- Vervangt traditionele mechanische bevestigingen (schroeven, klinknagels) en kunststoflassen;
- Uitharding bij kamertemperatuur zonder extra warmte of chemicaliën;
- Hoge weerstand tegen vocht, schokken en agressieve chemicaliën;
- Sterke mechanische prestaties op diverse materialen, inclusief versterkte kunststoffen, metalen en composieten.

Toepassingen

3M™ Scotch-Weld™ DP8005 lijm is ideaal voor toepassingen waarbij kunststoffen met lage oppervlakte-energie verlijmd moeten worden, zoals polypropyleen of polyethyleen. Het wordt veelgebruikt bij het assembleren of repareren van kunststof onderdelen in combinatie met metalen of andere materialen, bijvoorbeeld in de productie van huishoudelijke apparaten. Deze lijm is ook geschikt voor componenten die blootstaan aan schokken en voor belangrijke toepassingsgebieden, waaronder speciale voertuigen, metaalbewerking, bewegwijzering en meubelproductie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Kleurbeige
Inhoud45 ml
Minimale temperatuur-29 °C
€ 43,20 excl. BTW
/ stuk
€ 52,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud