Referenties
Bison (Bolton Adhesives):6305943
Rubix:07052912
EAN:8710439009117

Documenten
Productdetails : BISON BISON KIT TRANSPARANT CRD 100 ML
Voor het snel, brandvertragend (B2) en gemakkelijk dichten, isoleren en vullen van grotere naden, voegen en scheuren tegen warmteverlies, koude, tocht, geluid en vocht.
Sterke punten
• Brandklasse B2
• Low expansion, minder snijverlies door directe expansie
• Groot vullend vermogen
• Hoge isolatiewaarde
• Uitstekende hechting op vele ondergronden
• Binnen en buiten toepasbaar
• Overschilderbaar
• Bestand tegen water en vele chemicaliën
• CFK- en HCFK-vrij (ozon onschadelijk)
• Low expansion, minder snijverlies door directe expansie
• Groot vullend vermogen
• Hoge isolatiewaarde
• Uitstekende hechting op vele ondergronden
• Binnen en buiten toepasbaar
• Overschilderbaar
• Bestand tegen water en vele chemicaliën
• CFK- en HCFK-vrij (ozon onschadelijk)
Toepassingen
• Hout
• Beton
• Steen
• Metselwerk
• Pleisterwerk
• Metalen
• Glas
• Kunststoffen
• Beton
• Steen
• Metselwerk
• Pleisterwerk
• Metalen
• Glas
• Kunststoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x265 mm |
| Logistiek gewicht | 679 g |
| Gewicht verpakking | 817 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 750 ml |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,54 excl. BTW
/ stuk
€ 13,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden