Referenties
3M:2131B
Rubix:A0088202
Fabrikant:7000092518
EAN:08021684624247

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCHCAST HARS 2131 B 210 G (173ML)
3M™ Scotchcast™ 2131 is een vlamvertragende, halogeenvrije, flexibele, kwalitatief hoogwaardige polyurethaanhars conform RoHS. De hars is geschikt als elektrische isolatie en mechanische bescherming van flexibele elektriciteitskabels tot 1 kV.3M™ Scotchcast™ 2131 is een vlamvertragende, flexibele polyurethaanhars die voldoet aan de eisen in CENELEC HD631.1 S2 en de EU-richtlijnen 2002/95/EG (RoHS) en 1907/2007/EG (REACH). Deze hars voor professioneel gebruik zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige elektrische isolatie.
3M™ Scotchcast™ hars 2131 is een vlamvertragende, flexibele, kwalitatief hoogwaardige polyurethaanhars conform RoHS. Zonder geïntegreerde gietnippel. Inhoud harszak B 173 ml (210 g). Individueel verpakt. Enkele doos.
Sterke punten
Sterk isolerende, vlamvertragende en flexibele giethars in zak voor de isolatie en mechanische bescherming van laagspanningskabelverbindingen tot 1 kV
Vlamvertragende flexibele giethars
Staat garant voor de hoogste graad van elektrische isolatie voor professionele toepassing
Voldoet aan RoHS en REACH
Vlamvertragende flexibele giethars
Staat garant voor de hoogste graad van elektrische isolatie voor professionele toepassing
Voldoet aan RoHS en REACH
Toepassingen
Voor de isolatie en mechanische bescherming van flexibele laagspanningskabels en voor de reparatie (vervanging) van kabelmantels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Inhoud | 173 ml |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Droogtijd | 17 min |
| Type toepassing | zur isolierung und zum mechanischen schutz von flexiblen niederspannungsleitungen und zur reparatur (ersatz) von kabelmänteln |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,76 excl. BTW
/ stuk
€ 44,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden