Referenties
Zwaluw:202119
Rubix:37110840
EAN:8711595077910

Productdetails : ZWALUW DUCT TAPE KLEEFKRACHT ZWAAR 50 MM ZILVER (RO=50M)
Zwaluw Ducttape met stevige versterkte kleefband. Geschikt voor tal van toepassingen. IJzersterke tape.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,48 excl. BTW
/ rol
€ 10,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden