Referenties
Zwaluw:200579
Rubix:07100452
EAN:8711595002516

Documenten
Productdetails : ZWALUW POLY-PLAMUUR 800GR INCL. HARDER
Zwaluw Poly-Plamuur is een snel uithardende, zachte 2-component plamuur op basis van polyesterharsen voor het repareren en uitvlakken van deuken, scheuren, krassen en andere beschadigingen in polyester en metaalondergronden. Zwaluw Poly-Plamuur is goed schuurbaar en goed overschilderbaar.
Sterke punten
• Repareren en uitvlakken van deuken, scheuren en krassen in polyester en metale ondergronden
• Snelle doorharding
• Overschilderbaar
• Krimpt niet
• Snelle doorharding
• Overschilderbaar
• Krimpt niet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 800 g |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Droogtijd | 20 min |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,26 excl. BTW
/ stuk
€ 29,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden