Referenties
Teroson:SB 2444 670G
Rubix:07220034
EAN:4002872197068

Documenten
Productdetails : TEROSON CONTACTLIJM SB 2444 POT 670 GR
TEROSON is a contact adhesive based on polychloroprene with excellent characteristics for brush and spatula applications. The adhesive is used for bonding porous materials and demonstrates high initial bonding strength and contactability.
TEROSON SB 2444 is een contactlijm op basis van polychloropreen met een uitstekende smeer- en troffelbaarheid. De lijm wordt gebruikt voor het verlijmen van poreuze materialen en biedt een hoge aanvangssterkte en contacteigenschappen. De lijmverbinding is flexibel en hittebestendig. Typische toepassingen zijn het verlijmen van rubber profielen en matten in voertuigen.
Sterke punten
•High initial tack, allow 5 to 10 min. for solvent evaporation
Used for bonding rubber, flexible foams, leather, felt, damping materials to rubber, metal, wood and polyester, cardboard and rigid PVC
Used for bonding rubber, flexible foams, leather, felt, damping materials to rubber, metal, wood and polyester, cardboard and rigid PVC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 670 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Droogtijd | 15 min |
| Kleur | beige |
| Type toepassing | contactlijm voor het verlijmen van poreuze materialen, rubberprofielen en matten. |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,33 excl. BTW
/ stuk
€ 41,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden