Referenties
Loctite:402 500G
Rubix:A0686470
Fabrikant:2712749
EAN:4058093034774

Documenten
Productdetails : LOCTITE 402 BO500G
LOCTITE 402 is een instantlijm met gemiddelde viscositeit, bestand tegen hoge temperaturen, duurzaam en snelhardend, ideaal voor een breed scala aan ondergronden.
LOCTITE 402 is een ultraperformante, snelhardende instantlijm die betrouwbare prestaties levert bij extreme bedrijfstemperaturen tot 135 °C.
LOCTITE 402 hardt snel uit en zorgt voor een sterke, duurzame hechting op een breed scala aan kunststof, rubber en metalen ondergronden, inclusief moeilijk te verlijmen materialen.
LOCTITE 402 is bij uitstek geschikt voor het verbinden van kleine onderdelen in snelle productietoepassingen en voor snelle reparaties onderweg.
Sterke punten
- Ultrahoogwaardige lijm
- Temperatuurbestendig tot 135 °C
- Unieke, gepatenteerde formule met minder gevaarlijke ingrediënten
- Perfect voor snelle reparaties en productietoepassingen met hoge snelheid
Toepassingen
Snelle productie, verlijming, reparatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Gewicht | 500 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Droogtijd | 0,3 min |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 451,04 excl. BTW
/ stuk
€ 545,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen