Referenties
Loctite:496
Rubix:07010134
Fabrikant:1921873
EAN:5010266008493

Documenten
Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 496 FLACON 20 GR
LOCTITE 496 is een kleurloze, transparante snellijm op basis van methyl voor universeel gebruik maar vooral geschikt voor de verlijming van metalen. Andere verlijmbare materialen zijn onder meer kunststoffen en rubbers, evenals polyolefinen (in combinatie met Primer LOCTITE 770 of LOCTITE 7239). Het product heeft een fixatietijd van 10 tot 30 sec. Verkrijgbaar in verpakkingen van 20g, 50 g en 500 g.
Sterke punten
• Bijzonder geschikt voor metalen
• Verlijmt ook kunststoffen, rubbers en polyolefinen
• 10 - fixatietijd van30 sec.
• lage viscositeit
• Verlijmt ook kunststoffen, rubbers en polyolefinen
• 10 - fixatietijd van30 sec.
• lage viscositeit
Toepassingen
Snellijm met lage viscositeit die speciaal is ontwikkeld voor het verlijmen van metalen. Verlijmt ook kunststoffen, rubbers en polyolefinen. 10 - fixatietijd van30 sec.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 20 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,80 excl. BTW
/ stuk
€ 26,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden