3M SCOTCH-WELD LIJM HOTMELT 3792 Q (DS A 5 KG)

3M™ Smeltlijm 3792

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000000891
Rubix:23051006
Fabrikant:7000000891
EAN:50021200652634
3M SCOTCH-WELD LIJM HOTMELT 3792 Q (DS A 5 KG)
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH-WELD LIJM HOTMELT 3792 Q (DS A 5 KG)


We hebben de 3M™ Smeltlijm 3792 vervaardigd met thermoplastische hars die voor 100% uit vaste stoffen bestaat. De lijm geeft een minimale geur af bij verwarming, waardoor een comfortabele werkomgeving wordt ondersteund. Deze lijm biedt snelle en betrouwbare prestaties in combinatie met onze 3M™ Hot Melt-pistolen die zijn ontworpen om te voldoen aan uw behoeften op het gebied van applicatie met de hand.
We manufacture 3M™ Hot Melt Adhesive 3792 with 100% solids, thermoplastic resin. It produces minimal odor when heated, helping to support a comfortable work environment. This adhesive offer fast and reliable performance when paired with our 3M™ Hot Melt Applicators that designed to meet your handheld application needs.

Sterke punten


• Droogt transparant op voor een schoon voorkomen
• Opentijd maakt verfijnen van aanbrenging en positionering mogelijk
• 3792: Transparant, universeel voor hout, stoffen, bekleding en andere lichtgewicht materialen
• 3792LM: low melt-versie voor hittegevoelige oppervlakken zoals gecoat papier en winkeldisplays
• Uitstekende 'bij-de-hand' lijmen voor winkeldisplays, verzegelen van dozen, meubelen, bekleding en houtbewerking

Toepassingen

Composieten verlijmen - Vloeren monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)271x168x215 mm
Gewicht verpakking5364 g
Gewicht5000 g
Kleurkleurloos
€ 229,61 excl. BTW
/ doos
€ 277,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen