Referenties
Loctite:420
Rubix:07010106
Fabrikant:1921840
EAN:5010266008066

Documenten
Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 420 FLACON 20 GR
LOCTITE 420 is een kleurloze, transparente, universele, capillaire snellijmop ethylbasis. Bijzonder geschikt voor metalen, maar ook geschikt voor rubbers en kunststof. In combinatie met Primer LOCTITE 770 of LOCTITE 7239 kan het ook polyolefinen verlijmen. Het heeft een fixatietijd van 5 - 20 sec.
Sterke punten
• hardt zeer snel uit wanneer het wordt opgesloten tussen twee oppervlakken
• ideaal voor het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen
• uitstekende adhesie op de meeste substraten
• geschikt voor metalen, rubbers en kunststoffen
• fixatietijd van 5 tot 20 sec.
• oplosmiddelvrij
• capillair
Toepassingen
Kleurloze, transparante, capillaire, universele snellijm op ethylbasis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 153x118x141 mm |
| Gewicht | 20 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,57 excl. BTW
/ stuk
€ 30,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden