3M TCQ3762 JET-MELT SMELTLIJM GE 5KG /DS5 KG
3M™ Smeltlijm 3762
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:3762Q
Rubix:23205558
Fabrikant:7100023053
EAN:50021200652610

Documenten
Productdetails : 3M TCQ3762 JET-MELT SMELTLIJM GE 5KG /DS5 KG
3M™3762 Hotmeltlijm is een zuinige, sneldrogende 100% smeltlijmhars. Het is ontworpen voor algemene toepassingen en voor het handmatig afdichten van golfkartonnen dozen en algemene verpakkingen. Bij verhitting tot het smeltpunt creëert deze lijm een agressieve hot tack die al na enkele seconden droogt en kan worden verwerkt, wat bijdraagt aan een hoge productiviteit.
3M™ Smeltlijm 3762 is een snel uithardend hars met 100% vaste stof gehalte met een gunstige prijs-kwaliteit verhouding. Deze lijm is ontworpen voor algemene toepassingen, manueel gebruik, het sluiten van karton en algemene verpakkingsmaterialen. Wanneer deze lijm opgewarmd wordt tot zijn smeltpunt, bereikt die een aggressieve, hete kleefkracht die binnen enkele seconden een handvaste verbinding tot stand brengt. Deze eigenschap verzekert hoge productiviteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 271x168x215 mm |
| Gewicht verpakking | 5364 g |
| Gewicht | 5000 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,05 excl. BTW
/ doos
€ 223,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden