Referenties
Loctite:3090
Rubix:07019140
Fabrikant:1379570
EAN:5010266001357



Documenten
Productdetails : LOCTITE SNELLIJM 3090 10/1 GR
LOCTITE® 3090 is een snel uithardende, spelingvullende tweecomponentlijm die ideaal is voor het verlijmen van onderdelen met wisselende of onbepaalde spelingen tot 5 mm. De geavanceerde formulatie garandeert een snelle en volledige uitharding, inclusief overtollige lijm, op een breed scala aan substraten.
Kenmerken:
LOCTITE® 3090 biedt een veelzijdige en krachtige oplossing voor het verlijmen van onderdelen met spelingen tot 5 mm of wanneer uitharding van overtollige lijm nodig is. De thixotrope gelformulatie voorkomt uitlopen, wat het aanbrengen op verticale of moeilijk bereikbare oppervlakken vergemakkelijkt. Dit product biedt uitstekende hechting op een breed scala aan substraten, waaronder kunststoffen, elastomeren, metalen en zelfs poreuze materialen zoals hout, papier of leer, waardoor het perfect is voor noodreparaties. Deze lijm wordt geleverd met een mengbuis voor cyanoacrylaat en maakt precieze en schone reparaties mogelijk. De snelle fixatie zorgt voor een hoge weerstand, zelfs onder uiteenlopende thermische omstandigheden.
Specificaties:
- Gatopvulling: tot 5 mm.
- Fixatietijd, Staal: 120 seconden.
- Afschuifsterkte (zacht staal): 21 N/mm².
- Gebruikstemperatuur: -40 tot +80 °C.
- Fysieke vorm: transparante gel.
- Viscositeit Deel A: 150 tot 450 mPa.s.
- Viscositeit Deel B: 10 tot 30 mPa.s.
- Volledige uitharding: 24 uur.
Normen:
LOCTITE® 3090 voldoet aan de norm ISO 4587, die strenge tests garandeert om de afschuifsterkte op verschillende substraten te beoordelen, waardoor optimale prestaties onder industriële omstandigheden worden geboden, en aan de norm ISO 527-3, die methoden specificeert voor het bepalen van de treksterkte, waardoor betrouwbare en duurzame mechanische sterkte wordt gegarandeerd.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een toonaangevend merk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve lijmoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige oplossingen om de operationele efficiëntie te verbeteren. Dankzij producten die zijn aangepast aan een breed scala aan toepassingen, is LOCTITE® een vertrouwde partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. Het merk streeft ernaar innovatieve oplossingen te leveren en tegelijkertijd de hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen te respecteren.
Kenmerken:
LOCTITE® 3090 biedt een veelzijdige en krachtige oplossing voor het verlijmen van onderdelen met spelingen tot 5 mm of wanneer uitharding van overtollige lijm nodig is. De thixotrope gelformulatie voorkomt uitlopen, wat het aanbrengen op verticale of moeilijk bereikbare oppervlakken vergemakkelijkt. Dit product biedt uitstekende hechting op een breed scala aan substraten, waaronder kunststoffen, elastomeren, metalen en zelfs poreuze materialen zoals hout, papier of leer, waardoor het perfect is voor noodreparaties. Deze lijm wordt geleverd met een mengbuis voor cyanoacrylaat en maakt precieze en schone reparaties mogelijk. De snelle fixatie zorgt voor een hoge weerstand, zelfs onder uiteenlopende thermische omstandigheden.
Specificaties:
- Gatopvulling: tot 5 mm.
- Fixatietijd, Staal: 120 seconden.
- Afschuifsterkte (zacht staal): 21 N/mm².
- Gebruikstemperatuur: -40 tot +80 °C.
- Fysieke vorm: transparante gel.
- Viscositeit Deel A: 150 tot 450 mPa.s.
- Viscositeit Deel B: 10 tot 30 mPa.s.
- Volledige uitharding: 24 uur.
Normen:
LOCTITE® 3090 voldoet aan de norm ISO 4587, die strenge tests garandeert om de afschuifsterkte op verschillende substraten te beoordelen, waardoor optimale prestaties onder industriële omstandigheden worden geboden, en aan de norm ISO 527-3, die methoden specificeert voor het bepalen van de treksterkte, waardoor betrouwbare en duurzame mechanische sterkte wordt gegarandeerd.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een toonaangevend merk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve lijmoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige oplossingen om de operationele efficiëntie te verbeteren. Dankzij producten die zijn aangepast aan een breed scala aan toepassingen, is LOCTITE® een vertrouwde partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. Het merk streeft ernaar innovatieve oplossingen te leveren en tegelijkertijd de hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen te respecteren.
Sterke punten
- Vult spelingen tot 5 mm;
- Geltextuur voor aanbrengen zonder druipen, zelfs op verticale oppervlakken;
- Compatibel met een breed scala aan substraten, waaronder kunststoffen, metalen en poreuze materialen;
- Snelle uitharding voor snelle hantering van onderdelen;
- Zeer goed bestand tegen temperatuurschommelingen (-40 tot +80 °C);
- Biedt een schone en precieze applicatie dankzij de meegeleverde spuit en mengbuis.
- Geltextuur voor aanbrengen zonder druipen, zelfs op verticale oppervlakken;
- Compatibel met een breed scala aan substraten, waaronder kunststoffen, metalen en poreuze materialen;
- Snelle uitharding voor snelle hantering van onderdelen;
- Zeer goed bestand tegen temperatuurschommelingen (-40 tot +80 °C);
- Biedt een schone en precieze applicatie dankzij de meegeleverde spuit en mengbuis.
Toepassingen
LOCTITE® 3090 is ideaal voor snelle reparaties of assemblages in diverse industriële sectoren. Deze lijm is ideaal voor gebroken onderdelen van kunststof, poreuze oppervlakken zoals hout of leer en noodreparaties met metalen of elastomeren. Dit product wordt gebruikt in de maakindustrie, het onderhoud en de doe-het-zelfsector en biedt een duurzame oplossing voor uiteenlopende omstandigheden, waaronder omgevingen met hoge thermische belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 10 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Droogtijd | 2 min |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,41 excl. BTW
/ stuk
€ 28,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden