LOCTITE A&B METAL SET A1 EA 3475 2 X 250 GR
EA 3475 tweecomponent aluminiumgevulde epoxylijm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:EA 3475
Rubix:07010234
Fabrikant:229188
EAN:5010266147932

Documenten
Productdetails : LOCTITE A&B METAL SET A1 EA 3475 2 X 250 GR
LOCTITE® EA 3475 is een tweecomponenten epoxyreparatieplamuur gevuld met aluminium, ontworpen voor het herstellen van versleten of beschadigde machines. De pasta-achtige textuur vergemakkelijkt het opvullen en nivelleren tijdens onderhoudswerkzaamheden in industriële omgevingen.
Kenmerken:
LOCTITE® EA 3475 is een tweecomponenten epoxylijm gevuld met aluminium, bestemd voor de reparatie en het herstel van versleten of beschadigde mechanische onderdelen. Deze lijm past zich aan complexe vormen aan en blijft op zijn plaats zonder uit te zakken, wat bijzonder geschikt is voor verticale oppervlakken en holtes. Dit product is geschikt voor het opvullen, het nivelleren van machines, het herstellen van mechanische onderdelen en het afdichten van leidingen, inclusief toepassingen op onderdelen zoals assen, carters, spieën, flenzen, frames of beschadigde schroefdraad.
Specificaties:
• Technologie: epoxy
• Samenstelling: hars + verharder (tweecomponenten)
• Uiterlijk bij levering: pasta
• Kleur: grijs
• Mengverhouding in gewicht of volume (hars:verharder): 1:1
• Uitharding: bij kamertemperatuur na menging
• Maximale spleet: 1,0 mm
• Verwerkingstijd na menging: 180 min bij 10 °C; 60 min bij 20 °C; 40 min bij 30 °C
• Functionele sterkte: 12 u bij 20 °C; 24 u bij 10 °C
• Volledige uitharding: 72 u
• Temperatuurbereik in gebruik: -20 °C tot +120 °C
• Hardheid Shore D: 85
• Lineaire krimp: 0,1%
• Treksterkte: 50 N/mm²
• Afschuifsterkte: 20 N/mm² op staal; 15 N/mm² op aluminium
• Druksterkte: 70 N/mm²
• Dichtheid (20 °C): 1,75 g/cm³
• Aanbevolen opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
Normen:
• ISO 868: methode voor het meten van de Shore D-hardheid van uitgehard materiaal.
• ASTM D792: referentiemethode die hier wordt gebruikt voor de lineaire krimp van het materiaal.
• ISO 527-2: trektestmethode die wordt toegepast om de treksterkte van het uitgehard product te bepalen.
• ISO 527: methode in verband met de trekmodulus, nuttig voor het vergelijken van de stijfheid na polymerisatie.
• ISO 4587: afschuifproefmethode voor het karakteriseren van de hechting op metalen ondergronden.
• ISO 10123: drukproefmethode die wordt gebruikt om het gedrag onder belasting te beoordelen.
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): referentiekader voor het veiligheidsinformatieblad en informatie over stoffen.
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): basis voor de indeling en etikettering van de gevaren die in het veiligheidsinformatieblad worden vermeld.
Kenmerken:
LOCTITE® EA 3475 is een tweecomponenten epoxylijm gevuld met aluminium, bestemd voor de reparatie en het herstel van versleten of beschadigde mechanische onderdelen. Deze lijm past zich aan complexe vormen aan en blijft op zijn plaats zonder uit te zakken, wat bijzonder geschikt is voor verticale oppervlakken en holtes. Dit product is geschikt voor het opvullen, het nivelleren van machines, het herstellen van mechanische onderdelen en het afdichten van leidingen, inclusief toepassingen op onderdelen zoals assen, carters, spieën, flenzen, frames of beschadigde schroefdraad.
Specificaties:
• Technologie: epoxy
• Samenstelling: hars + verharder (tweecomponenten)
• Uiterlijk bij levering: pasta
• Kleur: grijs
• Mengverhouding in gewicht of volume (hars:verharder): 1:1
• Uitharding: bij kamertemperatuur na menging
• Maximale spleet: 1,0 mm
• Verwerkingstijd na menging: 180 min bij 10 °C; 60 min bij 20 °C; 40 min bij 30 °C
• Functionele sterkte: 12 u bij 20 °C; 24 u bij 10 °C
• Volledige uitharding: 72 u
• Temperatuurbereik in gebruik: -20 °C tot +120 °C
• Hardheid Shore D: 85
• Lineaire krimp: 0,1%
• Treksterkte: 50 N/mm²
• Afschuifsterkte: 20 N/mm² op staal; 15 N/mm² op aluminium
• Druksterkte: 70 N/mm²
• Dichtheid (20 °C): 1,75 g/cm³
• Aanbevolen opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
Normen:
• ISO 868: methode voor het meten van de Shore D-hardheid van uitgehard materiaal.
• ASTM D792: referentiemethode die hier wordt gebruikt voor de lineaire krimp van het materiaal.
• ISO 527-2: trektestmethode die wordt toegepast om de treksterkte van het uitgehard product te bepalen.
• ISO 527: methode in verband met de trekmodulus, nuttig voor het vergelijken van de stijfheid na polymerisatie.
• ISO 4587: afschuifproefmethode voor het karakteriseren van de hechting op metalen ondergronden.
• ISO 10123: drukproefmethode die wordt gebruikt om het gedrag onder belasting te beoordelen.
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): referentiekader voor het veiligheidsinformatieblad en informatie over stoffen.
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): basis voor de indeling en etikettering van de gevaren die in het veiligheidsinformatieblad worden vermeld.
Sterke punten
• Beperkt uitzakken dankzij een niet-afzakkende lijm, geschikt voor verticale toepassingen en nivellering
• Vergemakkelijkt het opvullen van holtes en het nivelleren van machines, met een maximale spleet van 1,0 mm
• Bestand tegen temperaturen tot 120 °C zonder prestatieverlies
• Beperkt nabewerking dankzij een lage lineaire krimp van 0,1%
• Vergemakkelijkt het opvullen van holtes en het nivelleren van machines, met een maximale spleet van 1,0 mm
• Bestand tegen temperaturen tot 120 °C zonder prestatieverlies
• Beperkt nabewerking dankzij een lage lineaire krimp van 0,1%
Toepassingen
LOCTITE® EA 3475 wordt gebruikt in productie- en onderhoudsomgevingen waar een snelle herstelling van metalen componenten vereist is. Dit product is geschikt voor zowel correctief onderhoud als gepland onderhoud, voor het herstellen van versleten oppervlakken, het opvullen van defecten en het reconstrueren van volumes op mechanische installaties. Deze epoxylijm wordt toegepast in werkplaatsen, industriële installaties en technische sites met machines, metalen constructies of leidingnetwerken, binnen het opgegeven temperatuurbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht | 500 g |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Droogtijd | 45 min |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,33 excl. BTW
/ stuk
€ 89,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen