Referenties
Loctite:422
Rubix:07010112
Fabrikant:232673
EAN:4100630278230

Documenten
Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 422 FLACON 50 GR
De LOCTITE 422 snellijm is een ééncomponent lijm op basis van ethylcyanoacrylaat, ontwikkeld voor algemene assemblagetoepassingen. Dankzij de hoge viscositeit en de positioneringstijd van 20 tot 40 seconden maakt dit product een nauwkeurige verlijming van kunststoffen, metalen en rubber mogelijk.
Kenmerken:
LOCTITE 422 is een ééncomponent snellijm waarvan de uitharding wordt geactiveerd door omgevingsvocht. De hoge viscositeit beperkt het uitlopen en maakt toepassingen op verticale oppervlakken of bij lichte speling mogelijk. Dit product biedt hechting op kunststoffen, metalen en rubber en kan ook worden gebruikt op moeilijk verlijmbare kunststoffen in combinatie met de LOCTITE SF 770 primer. De functionele sterkte wordt snel bereikt, terwijl de volledige chemische bestendigheid na 24 uur wordt verkregen.
Specificaties:
• Kleur: transparant
• Fysische toestand: heldere vloeistof
• Chemische aard: ethylcyanoacrylaat
• Dynamische viscositeit (kegel-plaat, 100 s⁻¹, 25 °C): 1.700 tot 3.000 mPa·s
• Brookfield LVF-viscositeit (25 °C): 2.000 tot 2.500 mPa·s
• Dichtheid bij 20 °C: 1,1 g/cm³
• Dichtheid bij 25 °C: 1,05
• Positioneringstijd: 20,0 tot 40,0 s
• Maximale spleetvulling: 0,15 mm
• Vlampunt: 80 tot 93 °C
• Stoltemperatuur: < -25 °C
• Beginkookpunt: > 149 °C
• Dampdruk bij 25 °C: < 0,5 mmHg
• VOS-gehalte (2010/75/EG): < 3%
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): registratie en beheer van chemische stoffen binnen de EU; bevat SVHC-stoffen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie als huidirritatie van categorie 2 (H315), oogirritatie van categorie 2 (H319) en STOT SE 3 (H335)
• Mil-A-46050C: product getest volgens deze militaire specificatie voor cyanoacrylaatlijmen
• A-A-3097: commerciële classificatie conform deze norm voor snellijmen
Kenmerken:
LOCTITE 422 is een ééncomponent snellijm waarvan de uitharding wordt geactiveerd door omgevingsvocht. De hoge viscositeit beperkt het uitlopen en maakt toepassingen op verticale oppervlakken of bij lichte speling mogelijk. Dit product biedt hechting op kunststoffen, metalen en rubber en kan ook worden gebruikt op moeilijk verlijmbare kunststoffen in combinatie met de LOCTITE SF 770 primer. De functionele sterkte wordt snel bereikt, terwijl de volledige chemische bestendigheid na 24 uur wordt verkregen.
Specificaties:
• Kleur: transparant
• Fysische toestand: heldere vloeistof
• Chemische aard: ethylcyanoacrylaat
• Dynamische viscositeit (kegel-plaat, 100 s⁻¹, 25 °C): 1.700 tot 3.000 mPa·s
• Brookfield LVF-viscositeit (25 °C): 2.000 tot 2.500 mPa·s
• Dichtheid bij 20 °C: 1,1 g/cm³
• Dichtheid bij 25 °C: 1,05
• Positioneringstijd: 20,0 tot 40,0 s
• Maximale spleetvulling: 0,15 mm
• Vlampunt: 80 tot 93 °C
• Stoltemperatuur: < -25 °C
• Beginkookpunt: > 149 °C
• Dampdruk bij 25 °C: < 0,5 mmHg
• VOS-gehalte (2010/75/EG): < 3%
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): registratie en beheer van chemische stoffen binnen de EU; bevat SVHC-stoffen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie als huidirritatie van categorie 2 (H315), oogirritatie van categorie 2 (H319) en STOT SE 3 (H335)
• Mil-A-46050C: product getest volgens deze militaire specificatie voor cyanoacrylaatlijmen
• A-A-3097: commerciële classificatie conform deze norm voor snellijmen
Sterke punten
• Snelle assemblage dankzij een positioneringstijd van 20 tot 40 s
• Eenvoudig aanbrengen op kunststoffen door hoge viscositeit die uitlopen beperkt
• Geschikt voor meerdere materialen, waardoor het aantal productreferenties kan worden beperkt
• Snelle ingebruikname van onderdelen dankzij functionele sterkte binnen enkele seconden
• Eenvoudig aanbrengen op kunststoffen door hoge viscositeit die uitlopen beperkt
• Geschikt voor meerdere materialen, waardoor het aantal productreferenties kan worden beperkt
• Snelle ingebruikname van onderdelen dankzij functionele sterkte binnen enkele seconden
Toepassingen
LOCTITE 422 wordt gebruikt voor het verlijmen van componenten in kunststof, metaal en rubber in onderhouds-, productie- en industriële omgevingen. Dit product is geschikt voor het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen. Typische toepassingen omvatten technische kunststoffen, lichte metalen componenten en elastomeren, ook in omgevingen waar een snelle heringebruikname vereist is. In combinatie met de LOCTITE SF 770 primer kan de lijm ook worden toegepast op moeilijk verlijmbare kunststoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 24,300x35x114 mm |
| Gewicht | 50 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Kleur | kleurloos |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,95 excl. BTW
/ stuk
€ 60,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen