Referenties
Stanley:1-GS20DT
Rubix:10133311
EAN:3253561051418



Productdetails : STANLEY LIJMSTICK 11,5 MM (ZK=24ST) 1-GS20DT
Sterke punten
• Delicate materialen & algemene toepassingen
• 1-GS10DT enkel geschikt voor mini lijmpistool 6-GR15
• Overige lijmstaven geschikt voor alle toestellen (behalve mini lijmpistool 6-GR15)
• 1-GS10DT enkel geschikt voor mini lijmpistool 6-GR15
• Overige lijmstaven geschikt voor alle toestellen (behalve mini lijmpistool 6-GR15)
Toepassingen
General Applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x155x155 mm |
| Gewicht verpakking | 286 g |
| Gewicht | 250 g |
| Droogtijd | 1 min |
| Kleur | kleurloos |
| Type toepassing | utilisation avec pistolets à colle standard, basse température et double température ; collage de matériaux sensibles à la chaleur et applications générales. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,21 excl. BTW
/ zak
€ 7,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden