LOCTITE 2-COMPONENTEN EPOXY DOUBLE BUBBLE 2015058 (ST=3GR)
Structurele lijm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:DOUBLE BUBBLE 3G
Rubix:A0590970
Fabrikant:2015058
EAN:4058093006740

Documenten
Productdetails : LOCTITE 2-COMPONENTEN EPOXY DOUBLE BUBBLE 2015058 (ST=3GR)
Structurele verlijming Epoxy. Gemakkelijk te gebruiken. Ideaal voor kleine en snelle reparaties. Snelle uitharding. LOCTITE® EA Double Bubble is een epoxy die hecht aan een grote verscheidenheid aan materialen (d.w.z. hout, metalen, kunststoffen en keramiek) en hardt snel uit om in ongeveer 5 minuten hanteerbare sterkte te geven. Verpakt in een handig zakje en geleverd met een mengstaafje en pallet, is deze lijm zeer geschikt voor het snel assembleren van kleine onderdelen of voor het uitvoeren van snelle en effectieve reparatiewerkzaamheden.
2-component epoxy resin
Sterke punten
-Effectieve reparatieoplossing voor verschillende materialen
Handlingsterkte in ca. 5 min
Snelle montage van kleine onderdelen
Handlingsterkte in ca. 5 min
Snelle montage van kleine onderdelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Gewicht | 3 g |
| Droogtijd | 5 min |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,89 excl. BTW
/ stuk
€ 2,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden