SPARTEX CYANO - G CYANOACRYLAAT SNELLIJM 20GR - 735766
CYANO-G Lijm op basis van cyanoacrylaatgel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:735766
Rubix:07850310
EAN:3660338017643

Documenten
Productdetails : SPARTEX CYANO - G CYANOACRYLAAT SNELLIJM 20GR - 735766
Toepassingen: Kleurloze lijmgel die snel hecht en niet uitloopt.
Multifunctionele gel voor metalen, kunststoffen, rubber, hout en poreuze materialen, zoals schuim, kurk en leer.
Kan verticaal worden aangebracht en kan grote spelingen opvullen (tot 1 mm met activator).
Kleur: Transparant.
Eigenschappen:
Viscositeit bij 25 °C: Gel
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +95°C.
Hechttijd: 2 tot 120 seconden, afhankelijk van de ondergrond.
Treksterkte op NBR: 82-100 N/cm²
Schuifspanning bij staal: 10 tot 15 N/mm²
Verpakking: Flacon van 20 g
Geproduceerd in Duitsland.
Gebruikstips: Dop aan de onderzijde, flacon goed schudden zodat de lijm naar de schenktuit loopt.
Multifunctionele gel voor metalen, kunststoffen, rubber, hout en poreuze materialen, zoals schuim, kurk en leer.
Kan verticaal worden aangebracht en kan grote spelingen opvullen (tot 1 mm met activator).
Kleur: Transparant.
Eigenschappen:
Viscositeit bij 25 °C: Gel
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +95°C.
Hechttijd: 2 tot 120 seconden, afhankelijk van de ondergrond.
Treksterkte op NBR: 82-100 N/cm²
Schuifspanning bij staal: 10 tot 15 N/mm²
Verpakking: Flacon van 20 g
Geproduceerd in Duitsland.
Gebruikstips: Dop aan de onderzijde, flacon goed schudden zodat de lijm naar de schenktuit loopt.
Sterke punten
Loopt niet uit, ideaal voor verticale of hellende
oppervlakken
oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 20 g |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,25 excl. BTW
/ stuk
€ 19,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden