SPARTEX CYANO - P CYANOACRYLAAT SNELLIJM 20GR. - 829201
CYANO-P Lijm op basis van cyanoacrylaat SPECIAAL VOOR KUNSTSTOF/ELASTOMEER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:829201
Rubix:07850223
EAN:3660338048241



Documenten
Productdetails : SPARTEX CYANO - P CYANOACRYLAAT SNELLIJM 20GR. - 829201
Toepassingen: Extreem snel kleefmiddel voor elastomeren (EPDM), kunststoffen (ABS).
Lage viscositeit, zeer bestendig tegen veroudering.
Kleur: Transparant.
Eigenschappen:
Op basis van ethyl.
Viscositeit: 15 tot 30 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +95°C.
Hechttijd staal: 20-35s
Hechttijd op kunststof (ABS): 3-5s
Hechttijd op elastomeer (EPDM): 1-3s
Hechttijd op hout: > 60s
Treksterkte op NBR: 66 N/cm²
Schuifspanning bij staal: 18,5 N/mm²
Verpakking: Flacon van 20 g
Geproduceerd in Duitsland.
Lage viscositeit, zeer bestendig tegen veroudering.
Kleur: Transparant.
Eigenschappen:
Op basis van ethyl.
Viscositeit: 15 tot 30 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +95°C.
Hechttijd staal: 20-35s
Hechttijd op kunststof (ABS): 3-5s
Hechttijd op elastomeer (EPDM): 1-3s
Hechttijd op hout: > 60s
Treksterkte op NBR: 66 N/cm²
Schuifspanning bij staal: 18,5 N/mm²
Verpakking: Flacon van 20 g
Geproduceerd in Duitsland.
Sterke punten
Lage viscositeit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 20 g |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,87 excl. BTW
/ stuk
€ 14,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden