Referenties
Loctite:496
Rubix:07010136
Fabrikant:142605
EAN:4100630496351

Documenten
Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 496 FLACON 50 GR
LOCTITE® 496 is een transparante, snel uithardende instantlijm die speciaal is ontwikkeld voor het verlijmen van metalen ondergronden. Dankzij de zeer lage viscositeit dringt de lijm efficiënt door in zeer nauwe passingen en zorgt deze voor een optimale hechting op onderdelen met een nauwkeurige passing. De korte uithardingstijd van 10 tot 30 seconden maakt een snelle en efficiënte montage mogelijk. Naast metalen ondergronden is deze lijm ook compatibel met kunststoffen en rubbers, waaronder moeilijk te verlijmen kunststoffen zoals PP, PE en PTFE wanneer gebruikt in combinatie met de primer LOCTITE® SF 770.
Specificaties:
- Chemische basis: methyl.
- Kleur: transparant.
- Gatopvulling: 0,15 mm.
- Fixatietijd: 10,0 – 30,0 sec.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Chemische basis: methyl.
- Kleur: transparant.
- Gatopvulling: 0,15 mm.
- Fixatietijd: 10,0 – 30,0 sec.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Snelle uitharding in 10 tot 30 seconden voor tijdwinst bij assemblage;
- Lage viscositeit voor nauwkeurige passing en vlotte applicatie;
- Sterke hechting op metalen ondergronden voor robuuste en duurzame bevestiging;
- Compatibel met kunststoffen en rubbers, inclusief moeilijk te verlijmen materialen in combinatie met geschikte primer;
- Ideaal voor onderdelen met lage toleranties, voor verhoogde nauwkeurigheid bij assemblage.
- Lage viscositeit voor nauwkeurige passing en vlotte applicatie;
- Sterke hechting op metalen ondergronden voor robuuste en duurzame bevestiging;
- Compatibel met kunststoffen en rubbers, inclusief moeilijk te verlijmen materialen in combinatie met geschikte primer;
- Ideaal voor onderdelen met lage toleranties, voor verhoogde nauwkeurigheid bij assemblage.
Toepassingen
LOCTITE® 496 is ideaal voor het verlijmen van metalen ondergronden in de industrie en de maakindustrie. Dit product is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een nauwkeurige passing en snelle hechting vereist zijn, bijvoorbeeld in de mechanica, luchtvaart en elektronica. Deze lijm wordt ook aanbevolen voor het verlijmen van kunststoffen en rubbers wanneer gebruikt met een geschikte primer, wat deze een veelzijdige oplossing maakt voor uiteenlopende industriële toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 80,264x80,264x176,276 mm |
| Gewicht | 50 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Kleur | kleurloos |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 635,88 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 769,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen