LOCTITE CA SNELLIJM 401 TUBE 3 GR NSF

Directe lijm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:401
Rubix:07010126
Fabrikant:195651
EAN:4033267222249
LOCTITE CA SNELLIJM 401 TUBE 3 GR NSF
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 401 TUBE 3 GR NSF


LOCTITE® 401 is een instant uithardende snellijm, die ontworpen is om een efficiënte hechting te bieden op een breed scala aan materialen, inclusief moeilijk te verlijmen oppervlakken. Met een hoge afschuifsterkte en lage viscositeit garandeert deze lijm een snel en nauwkeurig aanbrengen. Dit product is geschikt voor metalen, kunststoffen, elastomeren en poreuze oppervlakken en zorgt voor sterke en duurzame verbindingen.

Kenmerken:
LOCTITE® 401 is een snel uithardende lijm die gelijkmatige belastingsverdeling in assemblages mogelijk maakt en een hoge trek- en/of afschuifsterkte biedt. Deze lijm met 1-component formulatie op basis van ethylcyanoacrylaat hardt uit bij contact met luchtvochtigheid, wat een snelle en efficiënte hechting garandeert. De lage viscositeit zorgt voor een vloeiend en homogeen aanbrengen op hechtende oppervlakken. LOCTITE® 401 is ontwikkeld om uitstekende hechting op diverse substraten te garanderen en is ideaal voor toepassingen met metalen, kunststoffen en elastomeren, evenals poreuze materialen zoals papier, leer, hout en textiel. Bij gebruik in combinatie met de LOCTITE® SF 770 primer biedt dit product ook een effectieve oplossing voor het verlijmen van moeilijke materialen zoals polypropyleen (PP), polyethyleen (PE) en polytetrafluorethyleen (PTFE).

Specificaties:
- Chemische aard: ethylcyanoacrylaat.
- Kleur: transparant, kleurloos tot lichtgeel.
- Fysieke vorm: vloeibaar.
- Viscositeit: 100 mPa.s (cP).
- Gatopvulling: 0,15 mm.
- Gebruikstemperatuurbereik: -40 tot 120 °C.
- Afschuifsterkte op gegritstraald, zacht staal: 20 N/mm² (2900 psi).
- Fixatietijd op staal: 5 sec.
- Treksterkte op Buna-N: 13,7 N/mm² (1900 psi).

Normen:
LOCTITE® 401 voldoet aan de norm NSF P1, wat betekent dat dit product veilig kan worden gebruikt als lijm en/of afdichtingsmiddel in de voedselverwerkingsindustrie. Deze snellijm voldoet aan strikte veiligheids- en compatibiliteitseisen voor industrieel gebruik.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een toonaangevend merk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve lijmoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige oplossingen om de operationele efficiëntie te verbeteren. Dankzij producten die zijn aangepast aan een breed scala aan toepassingen, is LOCTITE® een vertrouwde partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. Het merk streeft ernaar innovatieve oplossingen te leveren en tegelijkertijd de hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen te respecteren.
LOCTITE 401 is an instant adhesive for connecting materials in applications that require an even voltage distribution and high pull or shear strength. The product achieves fast adhesion with a variety of materials, including metals, plastics and elastomers. LOCTITE 401 is also suitable for gluing porous materials such as wood, paper, leather and textiles. Perfect for all quick repairs, as well as for all kinds of small emergency repairs.

Sterke punten

- Zeer snelle uitharding voor toepassingen die directe fixatie vereisen;
- Uitstekende hechting op een breed scala aan materialen, inclusief poreuze oppervlakken;
- Lage viscositeit voor een vloeiend en homogeen aanbrengen;
- Compatibel met LOCTITE® SF 770 primer voor moeilijk te verlijmen kunststoffen;
- Breed gebruikstemperatuurbereik van -40 tot 120 °C, wat ideaal is voor veeleisende omgevingen;
- Hoge afschuifsterkte voor duurzame verbindingen.

Toepassingen

LOCTITE® 401 is ideaal voor reparatie- en assemblagetoepassingen door het verlijmen van verbindingen, waarbij snelle en duurzame hechting vereist is. Dit product wordt aanbevolen om onderdelen van elastomeer, metaal, kunststof en die met poreuze oppervlakken te verlijmen. Dit product is bijzonder geschikt voor gebruik in de maakindustrie, het industriële onderhoud, elektronica en de textielindustrie.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Gewicht3 g
Minimale temperatuur-40 °C
Kleurkleurloos
Aangepaste tariefcode35061000
€ 4,04 excl. BTW
/ stuk
€ 4,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden