Referenties
Loctite:403
Rubix:07010073
Fabrikant:1919336
EAN:5010266008509

Documenten
Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 403 FLACON 20 GR
Onmiddellijke kleefstof, lage geur, weinig witte strepen, hoge viscositeit
Sterke punten
•Low odour for applications where vapour control is vital
Low bloom for cosmetic applications
Transparent and colourless
Well suited to porous substrates
Low bloom for cosmetic applications
Transparent and colourless
Well suited to porous substrates
Toepassingen
Bonding Porous;Cosmetic
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 20 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Kleur | kleurloos |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,63 excl. BTW
/ stuk
€ 35,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden