ROCOL 34295 BELT DRESSING SPRAY AEROSOL 300 ML

Beltdressingspray

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:BELT DRESSING SPRAY 300ml
Rubix:07040190
Fabrikant:34295
EAN:5024747342952
ROCOL 34295 BELT DRESSING SPRAY AEROSOL 300 ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 34295 BELT DRESSING SPRAY AEROSOL 300 ML


Voor voedselverwerking geschikte beltdressingspray om wegglijden van de riem te voorkomen en de levensduur van de riem te maximaliseren.
*Belt Dressing Spray* is een kleurloze, niet-giftige lijm en verzorgende spray die directe grip biedt om piepen, slippen en slijtage van de riem te voorkomen. De conditionerende eigenschappen van de beltdressing voorkomen dat de riem uitdroogt en barst, wat de transmissie-efficiëntie verhoogt en de levensduur van de riem verlengt. Een dun laagje beltdressing verhoogt de hechting wanneer de riemen in contact komen met de riemschijven, waardoor wegglijden van de riem, wat tot gladschuren en oververhitting leidt, wordt tegengegaan. Belt Dressing Spray is volledig onoplosbaar in water, wat maakt dat de spray even effectief is in vochtige als in natte omgevingen. NSF H1, ISO 21469 en “halal-gecertificeerd”

Sterke punten

Biedt directe grip om piepen, wegglijden en slijtage van de riem te voorkomen. Voorkomt uitdrogen en barsten en verlengt de levensduur van de riem. Beschermt riemen in zowel vochtige als warme/droge omgevingen.

Toepassingen

Conditioning Spray for Most Types of Belt Drives.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud300 ml
Verpakkingseenheidaerosol
Typeband dressing spray
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur100 °C
€ 22,61 excl. BTW
/ stuk
€ 27,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden