SPARTEX SP-5 SILICONESPRAY DE-MOULDING 500ML -897941
Sp-5 SILICONEN MAL RELEASE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:895140
Spartex:897941
Rubix:A0633724
Fabrikant:897941
EAN:3660338512858

Documenten
Productdetails : SPARTEX SP-5 SILICONESPRAY DE-MOULDING 500ML -897941
Voor toepassingen met het vrijgeven van matrijzen maakt Sp-5 Silicone Mold release het mogelijk om elk materiaal uit de mal te verwijderen, gelijkmatig te spuiten met bijzondere aandacht voor hoeken en fijne details. Zorg ervoor dat Sp-5 op alle oppervlakken wordt aangebracht en een coating krijgt, het is mogelijk om voorzichtig uit te spreiden met een zachte doek. Spartex SP-5 is uitstekend geschikt voor het smeren van machines en bewegende delen tegen de ophoping van stof, haren en vreemde stoffen en vermindert piepen.
Toepassingen
Maakt het mogelijk om elastomeerelementen snel te smeren. Ontkistingsmiddel voor kunststof of rubberen onderdelen. Vergemakkelijkt het verschuiven van aandrijfcilinders. Verbetert de efficiëntie van guillotinebladen. Ideaal voor koppels van metaal en elastomeer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 650 ml |
| Type | standaard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,29 excl. BTW
/ stuk
€ 11,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden