ROCOL 15010 FOODLUBE WD SPRAY NSF 300 ML

Foodlube® WD-spray

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE WD SPRAY 300ml
Rubix:07040313
Fabrikant:15010
EAN:5024747150106
ROCOL 15010 FOODLUBE WD SPRAY NSF 300 ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 15010 FOODLUBE WD SPRAY NSF 300 ML


WD-spray van voedselkwaliteit. Schone, niet-giftige waterverplaatsende spray.
FOODLUBE WD Spray is een WD-spray voor algemeen gebruik, geschikt voor levensmiddelen. De Nr.1 voedselveilige multifunctionele spray voor algemeen gebruik in voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische fabrieken.

Sterke punten

Schoon en niet giftig. Versterkt met PTFE. Siliconenvrije formulering. Uitstekende antislijtage en smeereigenschappen. Superieur penetrerend en reinigend vermogen. Uitstekende corrosiebescherming. Temperatuurbereik: -50oC tot +120oC.
NSF H1 geregistreerd.
ISO 21469 gecertificeerd.
DETEX technologie - röntgen- en metaaldetecteerbare plastic doppen en actuators vermindert het risico op plastic verontreiniging.
HALAL gecertificeerd.

Toepassingen

FOODLUBE WD Spray is een WD-spray voor algemeen gebruik, geschikt voor levensmiddelen. De Nr.1 voedselveilige multifunctionele spray voor algemeen gebruik in voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische fabrieken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud300 ml
Verpakkingseenheidaerosol
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur120 °C
€ 28,39 excl. BTW
/ stuk
€ 34,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden