Referenties
INA:PHEY25-XL
Rubix:03127194
Fabrikant:0009200610000
EAN:4012802806267

Documenten
Productdetails : INA PHEY 25 XL HANG SPANLAGERBLOK
PHEY opneem eenheden, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 99 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | behuizingseenheid |
| Lengte | 99 mm |
| Serie | phey..-xl |
| Binnenbreedte | 28 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Buitendiameter | 99 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,39 excl. BTW
/ stuk
€ 69,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden