Referenties
INA:RTUE80-XL
Rubix:03120864
Fabrikant:0008277700000
EAN:4064327885166

Documenten
Productdetails : INA RTUE 80 XL SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden RTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | behuizing voor opspanningseenheid |
| Totale breedte lager | 184 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Serie | rtue..-xl |
| Binnenbreedte | 70,7 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76000 N |
| Buitendiameter | 184 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 581,73 excl. BTW
/ stuk
€ 703,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen