Referenties
Altrex:515208
Rubix:A0231859
EAN:8711563273283






Technische samenvatting
| Aantal treden | 8 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 4,5 m |
| Opgevouwen lengte | 2,41 m |
Productdetails : ALTREX KIBO OPSTEEKLADDER - 2-DELIG - 2 X 8 - 515208
Kibo opsteekladder. Lichtgewicht ladder voor professioneel gebruik. De Kibo is dé professionele ladder van lichtgewicht. Door het lichte gewicht héél handzaam is en gemakkelijk op te zetten. De uitgebogen ladderbomen zorgen ervoor dat jij overal jouw klus veilig kunt uitvoeren. Deze ladder is voorzien van een kokerprofiel met een vierkante sport, dit maakt hem in gebruik extra sterk én duurzaam. Zo ervaar je jouw gegarandeerde betrouwbaarheid en comfort, op iedere hoogte. Op Altrex kun je bouwen. Deze opsteekladder is beschikbaar in uitvoeringen van twee delen met 8, 10, 12 of 14 sporten. Ondanks de compacte afmetingen van de ladders, haal je met werkhoogtes tot wel 7,65 meter een maximaal resultaat. De opsteekladder is multifunctioneel inzetbaar en schuif je gemakkelijk omhoog langs de gevel. Gemaakt voor iedere klus, zo werk jij altijd veilig. Licht in gewicht, groot in bereik Moet de ladder gemakkelijk te tillen zijn, maar wil je wel tot de hoogste hoogtes komen? Dan kies je voor de Kibo opsteekladder. Deze ladder is uitzonderlijk licht voor zijn klasse, maar heeft daarentegen toch een heel robuust karakter. Vierkante sport voor verbeterd sta-comfort De sporten van de Kibo opsteekladder hebben een afmeting van 2,8 x 2,8 centimeter en zorgen dat je tijdens jouw werkzaamheden comfortabel kunt staan. Met het duurzame karakter van het materiaal gaan deze sporten ook nog eens jarenlang mee, ook bij het meest intensieve gebruik. Uitgebogen bomen met extra brede voet De uitgebogen bomen aan de onderzijde van de ladder zorgen voor meer stabiliteit en voor het gemakkelijk plaatsen van jouw ladder op iedere gewenste positie. En, met de extra brede voeten heeft de ladder nóg meer grip, waardoor je nog meer contact hebt met de ondergrond waarop jij werkt. Met de royale sportafstand reik je nóg verder De Kibo opsteekladder heeft standaard een afstand van 28 centimeter tussen de sporten. Door deze royale afstand sta je hoger en reik je nog verder. Zo is elke klus een fluitje van een cent!
Sterke punten
- Voor professioneel gebruik
- Uitgebogen bomen, extra stabiel
- Lichtgewicht ladder met vierkante sport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 8 |
| Maximale werkhoogte | 4,5 m |
| Opgevouwen lengte | 2,41 m |
| Opengevouwen lengte | 3,81 m |
| Gewicht | 9,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,18 excl. BTW
/ stuk
€ 273,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen