Referenties
Altrex:123608
Rubix:15011136
EAN:8711563100947



Technische samenvatting
| Aantal treden | 8 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 6,15 m |
| Opgevouwen lengte | 2,3 m |
Productdetails : ALTREX MOUNTER 3-DLG REFORMLADDER ZR 3055 - 3 X 8
Als topladder van Nederland brengt Altrex al jarenlang de succesvolle Mounter. Deze recht uitgevoerde ladder met lichtgewicht I-Proiel is geschikt voor zeer intensieve Proessionele werkzaamheden. De Mounter (verkrijgbaar in verschillende types) is voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. . Extra lengte door royale sportafstand van 27 cm. De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 8 |
| Maximale werkhoogte | 6,15 m |
| Opgevouwen lengte | 2,3 m |
| Opengevouwen lengte | 5,3 m |
| Type | zr 3055 |
| Gewicht | 18,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 763,46 excl. BTW
/ stuk
€ 923,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen