ALTREX ALL ROUND 3-DLG REFORMLADDER AR 3080 - 3 X 12
Reformladder All Round AR
Zie technische informatieReferenties
Altrex:108512
Rubix:15011118
EAN:8711563156647




Technische samenvatting
| Aantal treden | 12 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 8,45 m |
| Opgevouwen lengte | 3,1 m |
Productdetails : ALTREX ALL ROUND 3-DLG REFORMLADDER AR 3080 - 3 X 12
De All Round ladder is zeer licht en perfect geschikt voor klussen in en rond het huis. deze is verkrijgbaar in enkel rechte uitvoering en als 2- en 3-delige opsteek-/reformladder. . Extra stacomfort door 32 mm diep, horizontaal stavlak van de D-sport. De opsteekhaak met de veiligheidspal voorkomt ongewild inschuiven van de ladder. Door reformhaak eenvoudig in A-stand te plaatsen. Stabiliteitsbalk voorkomt wegzakken. Voor zachte ondergronden is de LadderMat verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 12 |
| Maximale werkhoogte | 8,45 m |
| Opgevouwen lengte | 3,1 m |
| Opengevouwen lengte | 7,65 m |
| Type | ar 3080 |
| Gewicht | 21,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 453,25 excl. BTW
/ stuk
€ 548,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen