ALTREX TELESCOOPLADDER SMART UP PRO 1 X 13 - 500361
TL Smart Up Pro. Telescopische ladder voor de professional
Zie technische informatieReferenties
Altrex:500361
Rubix:15012112
EAN:8711563216730

Technische samenvatting
| Aantal treden | 13 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 4,8 m |
| Opgevouwen lengte | 0,95 m |
Productdetails : ALTREX TELESCOOPLADDER SMART UP PRO 1 X 13 - 500361
De TL Smart Up Pro is de eerste professionele, telescopische ladder met treden. De extra diepe treden zorgen voor een groot staoppervlak zodat u prettig en veilig werkt. Met de geïntegreerde muurafhouder met toolbag heeft u het gereedschap altijd bij de hand. Wel zo handig en veilig.
Deze telescopische ladder is automatisch inschuifbaar. Met het ABS soft close systeem schuift de ladder heel geleidelijk in zodra u hem ontgrendelt. Uw vingers zijn zo optimaal beschermd. De TL Smart Up Pro is op variabele werkhoogtes te gebruiken. Dé ideale ladder voor de professional die op locatie werkzaamheden moet verrichten.
Sterke punten
•Extra deep treads (80 mm)
For intensive, professional use
Unique integrated wall support
Tools always at hand because of the toolbag
Safe unlocking with soft close technology
For intensive, professional use
Unique integrated wall support
Tools always at hand because of the toolbag
Safe unlocking with soft close technology
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 13 |
| Maximale werkhoogte | 4,8 m |
| Opgevouwen lengte | 0,95 m |
| Opengevouwen lengte | 3,9 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 472,91 excl. BTW
/ stuk
€ 572,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden