Referenties
Zarges:41564
Rubix:15130849
EAN:4003866415649

Technische samenvatting
| Aantal treden | 24 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 7,7 m |
| Opgevouwen lengte | 6,98 m |
Productdetails : ZARGES ALTOL ENKEL LADDER 1X24SP BREED 350MM L=6,98M - 41564
Enkele ladder met gefelste sporten
Het compacte alternatief – zowel qua afmetingen als qua gewicht – maar ook gezien de prijs/kwaliteit-verhouding.
- Buitenwerkse breedte: 350 mm.
- Zeer licht en tevens uiterst stevig.
- Sportdiepte 30 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 24 |
| Maximale werkhoogte | 7,7 m |
| Opgevouwen lengte | 6,98 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 488,80 excl. BTW
/ stuk
€ 591,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen