Referenties
Altrex:122414
Rubix:15010246
EAN:8711563100817




Technische samenvatting
| Aantal treden | 14 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 7,7 m |
| Opgevouwen lengte | 3,85 m |
Productdetails : ALTREX REFORMLADDER ZR 2070 - 2 X 14
Als topladder van Nederland brengt Altrex al jarenlang de succesvolle Mounter. Deze recht uitgevoerde ladder met lichtgewicht I-Proiel is geschikt voor zeer intensieve Proessionele werkzaamheden. De Mounter (verkrijgbaar in verschillende types) is voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. . Extra lengte door royale sportafstand van 27 cm. De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 14 |
| Maximale werkhoogte | 7,7 m |
| Opgevouwen lengte | 3,85 m |
| Opengevouwen lengte | 6,9 m |
| Type | zr 2070 |
| Gewicht | 21 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 680,32 excl. BTW
/ stuk
€ 823,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen