Referenties
Altrex:122410
Rubix:15010242
EAN:8711563100794




Technische samenvatting
| Aantal treden | 10 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 5,9 m |
| Opgevouwen lengte | 2,8 m |
Productdetails : ALTREX REFORMLADDER ZR 2050 - 2 X 10
Als topladder van Nederland brengt Altrex al jarenlang de succesvolle Mounter. Deze recht uitgevoerde ladder met lichtgewicht I-Proiel is geschikt voor zeer intensieve Proessionele werkzaamheden. De Mounter (verkrijgbaar in verschillende types) is voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. . Extra lengte door royale sportafstand van 27 cm. De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 10 |
| Maximale werkhoogte | 5,9 m |
| Opgevouwen lengte | 2,8 m |
| Opengevouwen lengte | 5 m |
| Type | zr 2050 |
| Gewicht | 16,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 531,03 excl. BTW
/ stuk
€ 642,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen