Referenties
Altrex:122408
Rubix:15011134
EAN:8711563100787




Technische samenvatting
| Aantal treden | 8 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 4,8 m |
| Opgevouwen lengte | 2,3 m |
Productdetails : ALTREX MOUNTER 2-DLG REFORMLADDER ZR 2040 - 2 X 8
Als topladder van Nederland brengt Altrex al jarenlang de succesvolle Mounter. Deze recht uitgevoerde ladder met lichtgewicht I-Proiel is geschikt voor zeer intensieve Proessionele werkzaamheden. De Mounter (verkrijgbaar in verschillende types) is voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. . Extra lengte door royale sportafstand van 27 cm. De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 8 |
| Maximale werkhoogte | 4,8 m |
| Opgevouwen lengte | 2,3 m |
| Opengevouwen lengte | 3,9 m |
| Type | zr 2040 |
| Gewicht | 13 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 468,45 excl. BTW
/ stuk
€ 566,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen