Referenties
Zarges:41556
Rubix:15130845
EAN:4003866415564

Technische samenvatting
| Aantal treden | 16 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 5,5 m |
| Opgevouwen lengte | 4,73 m |
Productdetails : ZARGES ALTOL ENKEL LADDER 1X16SP BREED 350MM L=4,73M - 41556
Enkele ladder met gefelste sporten
Het compacte alternatief – zowel qua afmetingen als qua gewicht – maar ook gezien de prijs/kwaliteit-verhouding.
- Buitenwerkse breedte: 350 mm.
- Zeer licht en tevens uiterst stevig.
- Sportdiepte 30 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 16 |
| Maximale werkhoogte | 5,5 m |
| Opgevouwen lengte | 4,73 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,34 excl. BTW
/ stuk
€ 357,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen