ALTREX ALL ROUND 3-DLG REFORMLADDER AR 3045 - 3 X 7
Reformladder All Round AR
Zie technische informatieReferenties
Altrex:108507
Rubix:15011114
EAN:8711563156623




Technische samenvatting
| Aantal treden | 7 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 5,3 m |
| Opgevouwen lengte | 1,85 m |
Productdetails : ALTREX ALL ROUND 3-DLG REFORMLADDER AR 3045 - 3 X 7
De All Round ladder is zeer licht en perfect geschikt voor klussen in en rond het huis. deze is verkrijgbaar in enkel rechte uitvoering en als 2- en 3-delige opsteek-/reformladder. . Extra stacomfort door 32 mm diep, horizontaal stavlak van de D-sport. De opsteekhaak met de veiligheidspal voorkomt ongewild inschuiven van de ladder. Door reformhaak eenvoudig in A-stand te plaatsen. Stabiliteitsbalk voorkomt wegzakken. Voor zachte ondergronden is de LadderMat verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 7 |
| Maximale werkhoogte | 5,3 m |
| Opgevouwen lengte | 1,85 m |
| Opengevouwen lengte | 4,4 m |
| Type | ar 3045 |
| Gewicht | 10,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,09 excl. BTW
/ stuk
€ 325,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen