Referenties
Altrex:242214
Rubix:15011302
EAN:8711563135499





Technische samenvatting
| Aantal treden | 14 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 7,9 m |
| Opgevouwen lengte | 4,05 m |
Productdetails : ALTREX NEVADA 2-DLG REFORMLADDER NZR 2072 - 2 X 14
De Nevada is een ergonomische ladder, voorzien van ERGO-GRIP. Door het ergonomisch vormgegeven kokerProiel is deze ladder zeer comfortabel in gebruik. Bij het vasthouden van de ladder blijven de armen en handen in een natuurlijke houding. De sport is comfortabel om op te staan en tegen te leunen. De Nevada (diverse types opsteek- en reformuitvoering) is uitgevoerd met uitgebogen bomen en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.· De reformladders zijn voorzien van een drukvaste spreidbeveiliging, voor extra veiligheid bij vrijstaand gebruik· Extra lengte door royale sportafstand van 28 cm· De opsteekhaken bieden de mogelijkheid tot vergrendeling van de ladderdelen· Bij de 3-delige reformladders is het bovenste ladderdeel uitneembaar· De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 14 |
| Maximale werkhoogte | 7,9 m |
| Opgevouwen lengte | 4,05 m |
| Opengevouwen lengte | 7,1 m |
| Type | nzr 2072 |
| Gewicht | 26 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 589,14 excl. BTW
/ stuk
€ 712,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen