ALTREX ALL ROUND 2-DLG REFORMLADDER AR 2050 - 2 X 10
Reformladder All Round AR
Zie technische informatieReferenties
Altrex:108410
Rubix:15011108
EAN:8711563156609




Technische samenvatting
| Aantal treden | 10 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 5,5 m |
| Opgevouwen lengte | 2,55 m |
Productdetails : ALTREX ALL ROUND 2-DLG REFORMLADDER AR 2050 - 2 X 10
De All Round ladder is zeer licht en perfect geschikt voor klussen in en rond het huis. deze is verkrijgbaar in enkel rechte uitvoering en als 2- en 3-delige opsteek-/reformladder. . Extra stacomfort door 32 mm diep, horizontaal stavlak van de D-sport. De opsteekhaak met de veiligheidspal voorkomt ongewild inschuiven van de ladder. Door reformhaak eenvoudig in A-stand te plaatsen. Stabiliteitsbalk voorkomt wegzakken. Voor zachte ondergronden is de LadderMat verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 10 |
| Maximale werkhoogte | 5,5 m |
| Opgevouwen lengte | 2,55 m |
| Opengevouwen lengte | 4,65 m |
| Type | ar 2050 |
| Gewicht | 9,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,49 excl. BTW
/ stuk
€ 270,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen