Referenties
Zarges:41228
Rubix:15130829
EAN:4003866012671

Productdetails : ZARGES XLSTEP B BOKTRAP GEANOD. 2X7TR 80MM H=1,68M - 5541267
Trap met geklonken treden
Laag gewicht en een optimale prijs/prestatie-verhouding zonder afbreuk
te doen aan comfort of uitrusting.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- 80 mm diepe treden voor staan zonder vermoeid te raken.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Uitgerust met een neerklapbare veiligheidsbeugel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 7 |
| Maximale werkhoogte | 3,25 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,07 excl. BTW
/ stuk
€ 534,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen