Referenties
Altrex:123612
Rubix:15010252
EAN:8711563100961



Technische samenvatting
| Aantal treden | 12 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 8,8 m |
| Opgevouwen lengte | 3,35 m |
Productdetails : ALTREX REFORMLADDER ZR 3083 - 3 X 12
Als topladder van Nederland brengt Altrex al jarenlang de succesvolle Mounter. Deze recht uitgevoerde ladder met lichtgewicht I-Proiel is geschikt voor zeer intensieve Proessionele werkzaamheden. De Mounter (verkrijgbaar in verschillende types) is voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. . Extra lengte door royale sportafstand van 27 cm. De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 12 |
| Maximale werkhoogte | 8,8 m |
| Opgevouwen lengte | 3,35 m |
| Opengevouwen lengte | 8 m |
| Type | zr 3083 |
| Gewicht | 28,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 988,75 excl. BTW
/ stuk
€ 1.196,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen