Referenties
Altrex:503538
Rubix:15011594
EAN:8711563151796

Productdetails : ALTREX VARITREX PLUS VOUWLADDER 4 X 3
De Varitrex Do-it-All is een unieke telescopische aluminium vouwladder, die door zijn vele mogelijkheden multifunctioneel te gebruiken is. Deze vouwladder is zeer compact op te vouwen en geschikt voor een werkhoogte tot 4.30 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 3 |
| Maximale werkhoogte | 4,3 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,43 excl. BTW
/ stuk
€ 209,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden