OPTIBELT TANDRIEM H 330 100 = 25,4MM

optibelt ZR H

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:330 H 100
Rubix:02061555
Fabrikant:1547310
EAN:4014486003390
OPTIBELT TANDRIEM H 330 100 = 25,4MM

Technische samenvatting

Profielh
Werklengte33 ''
Breedte riem25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM H 330 100 = 25,4MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht91 g
Profielh
Werklengte33 ''
Breedte riem25,4 mm
Tanddeling12,7 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden66
Hoogte4 mm
Werklengte (mm)838,2 mm
Aangepaste tariefcode40103500
€ 23,98 excl. BTW
/ stuk
€ 29,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden