Referenties
Balluff:BGL 50A-003-S49
Rubix:A0597495
Fabrikant:BGL 50A-003-S49


Technische samenvatting
| Type | optische vork, rode laser, interface : pnp maak-/breekcontact (no/nc), aansluiting : mannelijke connector m8x1, 3-polig |
|---|
Productdetails : BALLUFF VORKLICHTSCHERM BGL 50A-003-S49
BALLUFF optische vorken integreren zender en ontvanger in één behuizing, wat een perfecte uitlijning en een betrouwbare detectie garandeert. Compact en nauwkeurig zijn ze ideaal voor controle, telling of detectie van kleine onderdelen bij hoge cycli.
Optische vorklichtschranke, Serie = A, Afmetingen = 10 x 70 x 88 mm, Vorkbreedte = 50 mm, Interface = PNP maak-/breekcontact (NO/NC), Werkingsprincipe = optische vorklichtschranke, Optisch werkingsprincipe = unidirectionele lichtschranke, Bundeleigenschap = gecollimeerd, Lichtsoort = rode laser, Grootte lichtspot = Ø 0.3 mm Lichtuitgang, Aansluiting = connector, mannelijke connector M8x1, 3-polig, Behuizingsmateriaal = zink, spuitgietwerk, geschilderd, Voelend vlak, materiaal = glas, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE
Optische vorklichtschranke, Serie = A, Afmetingen = 10 x 70 x 88 mm, Vorkbreedte = 50 mm, Interface = PNP maak-/breekcontact (NO/NC), Werkingsprincipe = optische vorklichtschranke, Optisch werkingsprincipe = unidirectionele lichtschranke, Bundeleigenschap = gecollimeerd, Lichtsoort = rode laser, Grootte lichtspot = Ø 0.3 mm Lichtuitgang, Aansluiting = connector, mannelijke connector M8x1, 3-polig, Behuizingsmateriaal = zink, spuitgietwerk, geschilderd, Voelend vlak, materiaal = glas, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE
Sterke punten
Geïntegreerde uitlijning, vereenvoudigde installatie
Hoge nauwkeurigheid voor kleine onderdelen
Snelle responstijd
Compact formaat
Hoge betrouwbaarheid in industriële omgeving
Hoge nauwkeurigheid voor kleine onderdelen
Snelle responstijd
Compact formaat
Hoge betrouwbaarheid in industriële omgeving
Toepassingen
Industriële automatisering (positionering, detectie)
Verpakking en conditionering (tellen, aanwezigheid)
Elektronica (kleine componenten)
Transport en logistiek
Verpakking en conditionering (tellen, aanwezigheid)
Elektronica (kleine componenten)
Transport en logistiek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | optische vork, rode laser, interface : pnp maak-/breekcontact (no/nc), aansluiting : mannelijke connector m8x1, 3-polig |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 383,89 excl. BTW
/ stuk
€ 464,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen