FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RT-M12-PS-S-2L 547909
SOEG Opto-elektronische sensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SOEG-RT-M12-PS-S-2L
Rubix:05121998
Fabrikant:547909
EAN:4052568189242

Documenten
Productdetails : FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RT-M12-PS-S-2L 547909
Diffusiesensor SOEG-RT-M12-PS-S-2L Rond ontwerp Ontwerp = rond, Voldoet aan norm = EN 60947-5-2, Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Vrij van koper en PTFE, * Bevat PWIS-stoffen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | opto-elektronische sensor |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,86 excl. BTW
/ stuk
€ 128,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen